DCサーキュレーター 26畳/風量5段階/熱中症警戒モード

DCサーキュレーター 26畳/風量5段階/熱中症警戒モード YAMAZEN(山善)

アラートで熱中症の危険をお知らせ。工具不要でお手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。
熱中症警戒モード搭載:暑さ指数に基づいて警戒アラートの表示と自動運転をします。
風量調節5段階。左右方向に80度、上下方向に90度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。お手入れ簡単。リモコン付き。温度センサー/熱中症警戒モード搭載。

用途サーキュレーターとして。冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物などに。静音 お手入れ簡単 シンプル おしゃれ 適合床面積26畳まで 風量調整5段階 ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22.5×21×32.5 質量(kg)2.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)21 コード長さ(m)約1.6 操作方法リモコン/本体ボタン 首振角度(°)左右80(自動)、上下90(自動) 切タイマー1/2/4時間 保証期間1年 内容量1台
注意
※電気代は電気料金目安単価/Whを基に算出しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76669338 YAR-WED181(W)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする