消火器設置台 『ビクタースタンド』 シングルタイプおまとめ買い用

消火器設置台 『ビクタースタンド』 シングルタイプおまとめ買い用 岩崎製作所

【おまとめ買い】スタンダート式消火器設置台です。
表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。
各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。

高さ(mm)845 幅(mm)210 奥行(mm)215 入数20台入り1ケース 種類スタンド型 内容量1セット
注意
※消火器は別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76675604 26VST00P-20P
11,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76675604 26VST00P-20P 70507868 26VST00P-20P 26VST00P-20P 消火器設置台 ビクタースタンド シングル 【20台セット】 岩崎製作所 70507868 消火器設置台 ビクタースタンド シングル 【20台セット】 岩崎製作所 1セット 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする