曜日別特売

きれいにはがせるエコノミーラベル

きれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベル - ヒサゴ

しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。
レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!
お得な大入りタイプです。
無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。

用途再利用したいものや、一時的に貼りたいものにシートサイズA4厚さ(mm)0.19(ラベルのみの厚さ:0.10)紙質上質紙適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙寸法(mm)297×210坪量(g/m2)179内容量1冊(100シート)
注意
※印刷の際は「ラベル」または「厚紙」設定でご使用ください。
※ご使用の前に、プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の種類・厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面付
ラベル形状
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76676277ELH0148四角105×74.25
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
76676286ELH03027角丸四角62×31
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
76676295ELH03336角丸四角60×20
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
76676304ELH04512四角105×49.5
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
76676313ELH04635四角40×40
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
76676329ELH04736角丸四角45.7×25.4
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
76676338ELH04840四角52.5×29.7
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
76676347ELH04960角丸四角36×12
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
76676356ELH05080角丸四角35×15
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
76676365ELH05196角丸四角20×20
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
76676374ELH05212直径60
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
76676383ELH05324直径40
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする