12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ)

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ) - 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ) - 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ) - 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ) - 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ) - 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ) - 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
(1件のレビュー)

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

用途バイク用バッテリー定格電圧(V)12内容量1個
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書(日本語)をよくご確認下さい。
※商品のご選択に当たり、念の為サイズのご確認を宜しくお願いします。
※液入充電済
※ジェットスキーやスノーモービル等、振動の強い車両(ハーレー等)、二輪自動車以外での使用は保証対象外となります。
※本製品はハーレー純正バッテリーの互換商品ではございません。
ハーレーに搭載でのトラブル・保証につきましてはご対応できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
他社参考品番(GSユアサ)
他社参考品番(FURUKAWA)
幅(mm)
長さ(mm)
総高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76678779TTZ7V6.0(10時間率)YTZ7V / GTZ7VFTZ7V約70約113約120
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
28973019TTZ5SL3.5(10時間率)YTZ5S / GTZ5S / YTX4L-BS / GTZ4V / YTZ4VFTZ5S / FTX4L-BS---
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28973028TTZ6V5.0(10時間率)YTZ6V / YTZ7S / YTX5L-BS / YT5L-BSFTZ6V/ FTZ7S / FTX5L-BS---
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76678788TTZ8V7.0(10時間率)GTZ8V / YTZ8V / YTX7L-BSFTZ8V / FTX7L-BS約70約113約130
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76678788
2023-01-30
用途: ホンダ CB250R の定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ダミータンクの中に隠れてしまうのが勿体無い赤くてかっこいいバッテリーです。
 他のECサイトでは再生品が出回っていたりしますがその点モノタロウさんは電極に封印シールが貼られていて安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする