ナカバヤシ
証書ファイルA4/紙製クロコダイルツヤ
フリー透明三角コーナーシール8枚付属。
A4縦~最大A3横まで収納可能。
用途
卒業証書、感謝状、辞令、認定書、メニュー、等様々な用途に
タイプ
二つ折り
背幅(mm)
約12
本体質量(g)
約290
寸法(縦×横)(mm)
319×226
適合サイズ
A4判
収納時寸法(mm)
210×305/440×305
材質
表紙クロス:特殊紙/見返紙:特殊紙(黒)
グリーン購入法
適合
仕様
パッド:両面パッド
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76679025
FSPT-A4C-R
レッド
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76679034
FSPT-A4C-BR
ブラウン
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76679043
FSPT-A4C-D
ブラック
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください