YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV
用途
黄銅の加工
溝数
3
内容量
1本
関連資料:
(1.74MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び
材質
食付き(P)
外径の基準寸法(mm)
全長L(mm)
ねじ部長さ(mm)
首下長ln(mm)
シャンク長ls(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
シャンク四角部幅(mm)
シャンク四角部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76684528
HT-CTV 5-24 1.5P
TYCV5MSLEBA
5
HSS
-
5.1
62
-
26
33
-
-
-
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
28589464
HT-CTV-P3-5-36-1.5P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,540
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684537
HT-CTV 5-36 1.5P
TYCV5IRLEBA
5
HSS
-
5.33
62
-
26
33
-
-
-
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
28589480
HT-CTV-P4-5-24-1.5P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,540
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684546
HT-CTV 8-30 1.5P
TYCV83RLEBA
8
HSS
1.5
8.1
70
19
-
36
6.2
5
8
¥
3,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
28589489
HT-CTV-P3-8-32-1.5P
-
8
HSS
-
7.9
70
-
-
36
-
5
-
¥
3,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684555
HT-CTV 8-32 1.5P
TYCV8JRLEBA
8
HSS
1.5
7.9
70
19
-
36
6.2
5
8
¥
3,360
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
28589498
HT-CTV-P3-8-30-1.5P
-
8
HSS
-
8.1
70
-
-
36
-
5
-
¥
3,840
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684564
HT-CTV 5V2 1.5P
TY05V2QLEBA
5
HSS
-
5.37
62
-
26
33
-
-
-
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
28589507
HT-CTV-P2-5V2-1.5P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,540
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76684573
HT-CTV 6V1 1.5P
TY06V1QLEBA
6
HSS
-
6.16
62
-
26
33
-
-
-
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
28589516
HT-CTV-P2-6V1-1.5P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
2,540
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類