クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D

クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30内容量1本
全105種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76700847ZH1701-3.0328666
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700856ZH1701-3.13.128666
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700865ZH1701-3.23.228666
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700874ZH1701-3.33.328666
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700883ZH1701-3.43.428666
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700899ZH1701-3.53.528666
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700908ZH1701-3.63.628666
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700917ZH1701-3.73.728666
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700926ZH1701-3.83.836746
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700935ZH1701-3.93.936746
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700944ZH1701-4.0436746
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700953ZH1701-4.14.136746
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700969ZH1701-4.24.236746
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700978ZH1701-4.34.336746
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700987ZH1701-4.44.436746
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76700996ZH1701-4.54.536746
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701005ZH1701-4.64.636746
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701014ZH1701-4.74.736746
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701023ZH1701-4.84.844826
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701039ZH1701-4.94.944826
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701048ZH1701-5.0544826
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701057ZH1701-5.15.144826
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701066ZH1701-5.25.244826
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701075ZH1701-5.35.344826
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701084ZH1701-5.45.444826
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701093ZH1701-5.55.544826
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701109ZH1701-5.65.644826
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701118ZH1701-5.75.744826
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701127ZH1701-5.85.844826
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701136ZH1701-5.95.944826
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701145ZH1701-6.0644826
12,000
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
76701154ZH1701-6.16.153918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701163ZH1701-6.26.253918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701179ZH1701-6.36.353918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701188ZH1701-6.46.453918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701197ZH1701-6.56.553918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701206ZH1701-6.66.653918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701215ZH1701-6.76.753918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701224ZH1701-6.86.853918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701233ZH1701-6.96.953918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701249ZH1701-7.0753918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701258ZH1701-7.17.153918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701267ZH1701-7.27.253918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701276ZH1701-7.37.353918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701285ZH1701-7.47.453918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701294ZH1701-7.57.553918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701303ZH1701-7.67.653918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701319ZH1701-7.77.753918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701328ZH1701-7.87.853918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
76701337ZH1701-7.97.953918
13,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする