クリスタルスーパードリル ZH1821 VCMコーティング 8×D

クリスタルスーパードリル ZH1821 VCMコーティング 8×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30内容量1本
全50種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76704085ZH1821-3.0334726
23,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
76704094ZH1821-3.13.134726
23,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
76704103ZH1821-3.23.234726
23,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
76704119ZH1821-3.33.334726
23,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
76704128ZH1821-3.43.434726
23,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
76704137ZH1821-3.53.534726
23,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
76704146ZH1821-3.63.634726
23,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
76704155ZH1821-3.73.734726
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
76704164ZH1821-3.83.843816
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
76704173ZH1821-3.93.943816
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
76704189ZH1821-4.0443816
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
76704198ZH1821-4.14.143816
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
76704207ZH1821-4.24.243816
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
76704216ZH1821-4.34.343816
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
76704225ZH1821-4.44.443816
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
76704234ZH1821-4.54.543816
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
76704243ZH1821-4.64.643816
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
76704259ZH1821-4.74.743816
24,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
76704268ZH1821-4.84.857956
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76704277ZH1821-4.94.957956
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76704286ZH1821-5.0557956
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76704295ZH1821-5.55.557956
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76704304ZH1821-6.0657956
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76704313ZH1821-6.56.5761168
35,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
76704329ZH1821-6.86.8761168
35,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
76704338ZH1821-7.07761168
35,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
76704347ZH1821-7.57.5761168
35,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
76704356ZH1821-7.87.8761168
35,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
76704365ZH1821-8.08761168
35,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
76704374ZH1821-8.58.59514210
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
76704383ZH1821-9.099514210
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
76704399ZH1821-9.59.59514210
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
76704408ZH1821-10.0109514210
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
76704417ZH1821-10.210.211416212
65,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
76704426ZH1821-10.510.511416212
65,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
76704435ZH1821-11.01111416212
65,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
76704444ZH1821-11.511.511416212
65,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
76704453ZH1821-12.01211416212
65,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
76704469ZH1821-12.512.513117814
92,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
76704478ZH1821-13.01313117814
92,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
76704487ZH1821-13.513.513117814
92,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
76704496ZH1821-14.01413117814
92,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
76704505ZH1821-14.514.515220316
124,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
76704514ZH1821-15.01515220316
124,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
76704523ZH1821-15.515.515220316
124,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
76704539ZH1821-16.01615220316
124,900
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
76704548ZH1821-16.516.517122218
159,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
76704557ZH1821-17.01717122218
159,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
76704566ZH1821-17.517.517122218
159,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
76704575ZH1821-18.01817122218
159,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする