クリスタルスーパードリル ZH1861 VCMコーティング 12×D

クリスタルスーパードリル ZH1861 VCMコーティング 12×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30内容量1本
全26種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76704584ZH1861-3.03541426
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76704593ZH1861-3.33.3541426
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76704609ZH1861-3.53.5541426
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76704618ZH1861-3.83.8641426
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76704627ZH1861-4.04641426
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76704636ZH1861-4.24.2641426
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76704645ZH1861-4.54.5641426
30,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76704654ZH1861-4.84.8781426
32,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
76704663ZH1861-5.05781426
32,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
76704679ZH1861-5.55.5781426
32,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
76704688ZH1861-6.06781426
32,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
76704697ZH1861-6.56.51081468
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
76704706ZH1861-6.66.61081428
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
76704715ZH1861-6.86.81081388
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
76704724ZH1861-7.071081348
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
76704733ZH1861-7.77.71081308
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
76704749ZH1861-8.081081268
42,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
76704758ZH1861-8.18.112016210
54,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
76704767ZH1861-8.28.212016210
54,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
76704776ZH1861-8.48.412016210
54,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
76704785ZH1861-9.0912016210
54,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
76704794ZH1861-9.89.812016210
54,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
76704803ZH1861-10.01012016210
54,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
76704819ZH1861-10.510.515620412
82,200
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
76704828ZH1861-11.211.215620412
82,200
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
76704837ZH1861-12.01215620412
82,200
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする