曜日別特売

クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D

クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30内容量1本
全103種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
103種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76706456ZH1941-3.0334726
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706465ZH1941-3.13.134726
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706474ZH1941-3.23.234726
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706483ZH1941-3.33.334726
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706499ZH1941-3.43.434726
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706508ZH1941-3.53.534726
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706517ZH1941-3.63.634726
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706526ZH1941-3.73.734726
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706535ZH1941-3.83.843816
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706544ZH1941-3.93.943816
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706553ZH1941-4.0443816
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706569ZH1941-4.14.143816
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706578ZH1941-4.24.243816
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706587ZH1941-4.34.343816
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706596ZH1941-4.44.443816
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706605ZH1941-4.54.543816
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706614ZH1941-4.64.643816
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706623ZH1941-4.74.743816
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706639ZH1941-4.84.857956
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706648ZH1941-4.94.957956
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706657ZH1941-5.0557956
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706666ZH1941-5.15.157956
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706675ZH1941-5.25.257956
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706684ZH1941-5.35.357956
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706693ZH1941-5.45.457956
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706709ZH1941-5.55.557956
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706718ZH1941-5.65.657956
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706727ZH1941-5.75.757956
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706736ZH1941-5.85.857956
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706745ZH1941-5.95.957956
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706754ZH1941-6.0657956
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76706763ZH1941-6.16.1761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706779ZH1941-6.26.2761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706788ZH1941-6.36.3761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706797ZH1941-6.46.4761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706806ZH1941-6.56.5761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706815ZH1941-6.66.6761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706824ZH1941-6.76.7761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706833ZH1941-6.86.8761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706849ZH1941-6.96.9761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706858ZH1941-7.07761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706867ZH1941-7.17.1761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706876ZH1941-7.27.2761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706885ZH1941-7.37.3761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706894ZH1941-7.47.4761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706903ZH1941-7.57.5761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706919ZH1941-7.67.6761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706928ZH1941-7.77.7761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706937ZH1941-7.87.8761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
76706946ZH1941-7.97.9761148
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする