曜日別特売

クリスタルディープホールドリル ZH2381 VCMコーティング 15×D

クリスタルディープホールドリル ZH2381 VCMコーティング 15×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30内容量1本
全13種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76709737ZH2381-3.0351956
52,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
76709746ZH2381-4.04681106
53,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
76709755ZH2381-4.54.576.51206
61,700
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
76709764ZH2381-5.05851256
56,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
76709773ZH2381-5.55.593.51356
67,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
76709789ZH2381-6.061021406
63,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
76709798ZH2381-6.56.5110.51508
85,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
76709807ZH2381-7.071191608
83,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
76709816ZH2381-8.081361758
83,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
76709825ZH2381-8.58.5144.519010
113,900
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
76709834ZH2381-10.01017021510
121,400
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
76709843ZH2381-12.01220425512
148,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
76709859ZH2381-14.01423828514
173,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする