クリスタルディープホールドリル ZH2421 VCMコーティング 20×D

クリスタルディープホールドリル ZH2421 VCMコーティング 20×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30内容量1本
全12種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76709868ZH2421-3.03661106
56,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
76709877ZH2421-4.04881306
61,600
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
76709886ZH2421-4.54.5991406
68,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
76709895ZH2421-5.051101506
83,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
76709904ZH2421-5.55.51211606
87,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
76709913ZH2421-6.061321706
85,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
76709929ZH2421-6.56.51431858
94,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
76709938ZH2421-7.071541958
92,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
76709947ZH2421-8.081762158
96,400
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
76709956ZH2421-8.58.518723010
142,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
76709965ZH2421-10.01022026510
148,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
76709974ZH2421-12.01226431512
180,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする