クリスタルディープホールドリル ZH2461 VCMコーティング 25×D

クリスタルディープホールドリル ZH2461 VCMコーティング 25×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30内容量1本
全9種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76709983ZH2461-3.03811256
66,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
76709999ZH2461-4.041081506
71,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
76710008ZH2461-4.54.5121.51656
78,200
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
76710017ZH2461-5.051351756
85,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
76710026ZH2461-5.55.5148.51906
85,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
76710035ZH2461-6.061622006
89,300
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
76710044ZH2461-6.56.5175.52158
109,900
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
76710053ZH2461-8.082162558
112,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
76710069ZH2461-10.01027031510
159,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする