RYOCO(菱高精機)
クリスタルディープホールドリル ZH2541 VCMコーティング 40×D
材質
超硬
先端角(°)
137
表面処理
VCMコーティング
シャンク径公差
h6
外径公差(mm)
h7
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76710166
ZH2541-4.0
4
168
210
6
¥
111,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
76710175
ZH2541-5.0
5
510
250
6
¥
119,600
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください