クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2580 ノンコート 15×D

クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2580 ノンコート 15×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15内容量1本
全29種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76710184ZH2580-3.03511006
45,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
76710193ZH2580-3.23.254.41006
45,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
76710209ZH2580-3.33.356.11006
45,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
76710218ZH2580-3.53.559.51106
45,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
76710227ZH2580-3.83.864.61106
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
76710236ZH2580-4.04681106
47,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
76710245ZH2580-4.24.271.41206
50,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
76710254ZH2580-4.54.576.51206
50,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
76710263ZH2580-4.84.881.61256
53,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
76710279ZH2580-5.05851256
53,800
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
76710288ZH2580-5.55.593.51356
56,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
76710297ZH2580-5.85.898.61406
56,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
76710306ZH2580-6.061001406
56,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
76710315ZH2580-6.56.5110.51508
60,100
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
76710324ZH2580-6.86.8115.61608
64,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
76710333ZH2580-7.071191608
64,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
76710349ZH2580-7.57.5127.51658
71,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
76710358ZH2580-7.87.8132.61708
71,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
76710367ZH2580-8.081361808
71,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
76710376ZH2580-8.58.5144.519010
79,100
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
76710385ZH2580-8.88.8149.620010
88,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
76710394ZH2580-9.0915320010
88,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
76710403ZH2580-9.89.8166.621510
88,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
76710419ZH2580-10.01017021510
88,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
76710428ZH2580-10.210.2173.423012
98,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
76710437ZH2580-10.810.8183.623512
98,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
76710446ZH2580-11.811.8200.625512
98,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
76710455ZH2580-12.01220425512
98,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
76710464ZH2580-14.01423828514
141,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする