クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2620 ノンコート 20×D

クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2620 ノンコート 20×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15内容量1本
全35種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76710473ZH2620-2.0244754
33,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
76710489ZH2620-2.22.248.4754
33,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
76710498ZH2620-2.32.350.6754
33,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
76710507ZH2620-2.42.452.8754
37,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
76710516ZH2620-2.52.555754
37,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
76710525ZH2620-2.72.759.4754
37,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
76710534ZH2620-2.82.861.6754
37,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
76710543ZH2620-3.0366756
51,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
76710559ZH2620-3.23.270.4756
51,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
76710568ZH2620-3.33.372.6756
51,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
76710577ZH2620-3.53.577956
51,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
76710586ZH2620-3.83.883.6956
51,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
76710595ZH2620-4.0488956
51,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
76710604ZH2620-4.24.292.4956
57,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
76710613ZH2620-4.54.599956
57,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
76710629ZH2620-4.84.8105.6956
60,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
76710638ZH2620-5.05110956
60,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
76710647ZH2620-5.55.5121956
61,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
76710656ZH2620-5.85.8127.6956
61,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
76710665ZH2620-6.06132956
61,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
76710674ZH2620-6.56.5143958
67,700
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
76710683ZH2620-6.86.8149.61008
72,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
76710699ZH2620-7.071541008
72,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
76710708ZH2620-7.57.51651008
80,700
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
76710717ZH2620-7.87.8171.61008
80,700
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
76710726ZH2620-8.081761008
80,700
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
76710735ZH2620-8.58.518710010
88,800
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
76710744ZH2620-8.88.8193.610010
99,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
76710753ZH2620-9.0919810010
99,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
76710769ZH2620-9.89.8215.610010
99,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
76710778ZH2620-10.01022010010
99,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
76710787ZH2620-10.210.2224.410012
109,300
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
76710796ZH2620-10.810.8237.610012
109,300
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
76710805ZH2620-11.811.8259.610012
109,300
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
76710814ZH2620-12.01226410012
109,300
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする