クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D

クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15内容量1本
全35種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76711103ZH2700-2.02641104
36,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
76711119ZH2700-2.22.270.41104
36,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
76711128ZH2700-2.32.373.61104
36,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
76711137ZH2700-2.42.476.81104
36,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
76711146ZH2700-2.52.5801154
36,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
76711155ZH2700-2.72.786.41204
36,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
76711164ZH2700-2.82.889.61254
36,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
76711173ZH2700-3.03961406
73,100
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
76711189ZH2700-3.23.2102.41506
73,100
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
76711198ZH2700-3.33.3105.61506
75,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
76711207ZH2700-3.53.51121506
75,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
76711216ZH2700-3.83.8121.61706
75,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
76711225ZH2700-4.041281706
75,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
76711234ZH2700-4.24.2134.41856
75,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
76711243ZH2700-4.54.51441856
76,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
76711259ZH2700-4.84.8153.62006
76,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
76711268ZH2700-5.051602006
76,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
76711277ZH2700-5.55.51762156
80,500
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
76711286ZH2700-5.85.8185.62306
80,500
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
76711295ZH2700-6.061922306
80,500
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
76711304ZH2700-6.56.52082508
89,100
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
76711313ZH2700-6.86.8217.62658
93,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
76711329ZH2700-7.072242658
93,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
76711338ZH2700-7.57.52402808
93,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
76711347ZH2700-7.87.8249.62158
103,800
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
76711356ZH2700-8.082562158
103,800
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
76711365ZH2700-8.58.527221510
120,100
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
76711374ZH2700-8.88.8281.632510
126,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
76711383ZH2700-9.0928833510
126,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
76711399ZH2700-9.89.8313.636010
126,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
76711408ZH2700-10.01032036510
126,400
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
76711417ZH2700-10.210.2326.437512
162,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
76711426ZH2700-10.810.8345.639512
162,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
76711435ZH2700-11.811.8377.642512
162,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
76711444ZH2700-12.01238443012
162,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする