RYOCO(菱高精機)
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2740 ノンコート 40×D
材質
超硬
先端角(°)
137
表面処理
ノンコート
シャンク径公差
h6
外径公差(mm)
h7
ねじれ角(°)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76711453
ZH2740-4.0
4
168
210
6
¥
75,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
76711469
ZH2740-5.0
5
210
250
6
¥
113,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください