JAPAN STAR
シャワーヘッド ナノフェミラス・ウォッシュ・プロ
蛇口に取り付けるだけの簡単設置。細菌・農薬を72%除去(水道水比約5.5倍の洗浄力)。約65%の節水効果。ナノバブルでお肌も潤う。
用途
キッチン、台所、洗面所などの蛇口に
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3×3×4.5
質量(g)
142
セット内容
本体、変換アダプター4種類(TOTO・INAX・KVK・KAKUDAI・SAN-EI・グローエ・モーエン・自在水栓)、取り外し工具、取扱説明書、保証書
保証期間
1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76752753
NFW202011-NB500
オープン
¥
28,980
¥31,878
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください