エコタンク A4インクジェット複合機

エコタンク A4インクジェット複合機 EPSON

大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現。インクボトルは「使い切りサイズ」と「増量サイズ」をご用意。高発色な染料インクを4色搭載。スマホを本体に近づけて機種名を選択するだけでカンタンに接続が完了、さらにQRコード接続にも対応。また、アプリ「Epson Smart Panel」でスマホからプリンターの操作も可能。

印刷方式MACH方式(インクジェット、エコタンク搭載モデル) 使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】A4 商品タイプ複合機 色数4色 インク4色独立ボトル:染料 解像度5760×1440dpi、【スキャナ】主走査1200dpi/副走査:2400dpi 印刷速度カラー・モノクロ約6ipm 給紙方法リアトレイ 給紙可能枚数普通紙100枚 印刷両面:- センサー【スキャナ】CIS方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時) 外形寸法(mm)390×607×228 質量(kg)約5.6 付属品インクボトル各1、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB、 IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4) エコマーク認定番号19 155 027 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76725225 EP-M553T
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする