MagX(マグエックス)
マグネットフラットフック 白
本体部分抗菌ABS樹脂仕様
磁石裏面に高機能滑り止め「R-FIX」使用でコンパクト&高耐荷重です。
用途
樹脂部に抗菌ABSを使用。オフィス・公共施設・病院・学校などで安心して使えます。
フック部分左右に倒せて邪魔にならず引っ掛かり防止にもなります。
色
白
材質
本体:抗菌ABS樹脂、フック:スチール、磁石:フェライト、滑り止め:ゴム
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重N(kgf)
サイズ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76747363
MFH-1W
約14.71(約1.5)
S
19×68×9
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
76747388
MFH-3W
約29.42(約3)
M
27×70×10
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
76747397
MFH-6W
約58.84(約6)
L
36×86×10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください