KIYOREX(紀陽産業) KIYOREX(紀陽産業)の 建材・エクステリア KIYOREX(紀陽産業)の 内装建材 KIYOREX(紀陽産業)の 床材 アンダーシート アンダーシート 注文コード 76945165 76945174 KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。 用途オフィス用床材付属品 幅(mm)1600 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A(W1600×40M) B(W1600×20M) 長さ(m) 選択解除 2040 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76945165 A(W1600×40M) 40 ¥28,580 ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 4日以内出荷返品不可車上渡し 76945174 B(W1600×20M) 20 ¥18,580 ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 4日以内出荷返品不可車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マティルNWロッソ 田島ルーフィング 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ E30Sシリーズ フローリング 東洋テックス 税込¥13,948~ ¥12,680~ OAフラットカバー サンゲツ 税込¥2,858 ¥2,598 棚板フリーカット用 ホワイト ウッドワン 税込¥5,278~ ¥4,798~ 棚板ホワイト Ecoサイズ 3面化粧 ウッドワン 税込¥4,618~ ¥4,198~ 【オーダー】オールスタイラックス合板 12mm Sakura-Well 税込¥410~ ¥373~ 【オーダー】バーチ×スタイラックス合板 12mm Sakura-Well 税込¥408~ ¥371~ 木材 MDF 15×915×1825 ゼニヤ 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 木材 MDF 5.5×300×300 ゼニヤ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 木材 MDF 2.5×300×300 ゼニヤ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ DIY木材 シナベニヤ T2 ゼニヤ 税込¥9,788~ ¥8,898~ ラッピング見切り材 ノーブランド 税込¥19,778~ ¥17,980~ ウッドラック ザ・スリム デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 税込¥9,898~ ¥8,998~ 【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm Sakura-Well 税込¥6,598~ ¥5,998~ 【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm Sakura-Well 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 【オーダー】HWプリントMDF 2.5mm Sakura-Well 税込¥88~ ¥80~ アカシア集成材 ノーブランド 税込¥472~ ¥429~ (2) CHILLBO 棚板 CHILLBO 税込¥2,968~ ¥2,698~ 吊り棚収納 ノダ 税込¥5,498~ ¥4,998~ カブセ 光モール 税込¥109~ ¥99~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材床材施設用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「床材」にはこんなカテゴリがあります 戸建捨て貼り用 マンション直貼り用 リモデル上貼り用 施設用 床材関連 シェアする マイページ 最近見た商品