タイルメント
スピンドル鋲用接着剤
保温・防音・断熱工事用スピンドル鋲、FPファスナーを施工するのに適した変成シリコーン樹脂系接着剤です。
空気中の湿気(水分)で反応・硬化する1液接着剤です。
初期接着力及び施工性に優れています。
形状
ラミネートチューブ
適合場所
屋内の壁面及び天井面(折版屋根は除く)
適応下地
コンクリート、モルタル、金属、けい酸カルシウム板、フレキシブル板
適合
仕上げ材:スピンドル鋲、FPファスナー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
250g
内容量
1本(250g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76757793
MS-50
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません