デルタピーク モーションセンサーヘッドライトハイブリッド

デルタピーク モーションセンサーヘッドライトハイブリッド GENTOS デルタピーク モーションセンサーヘッドライトハイブリッド GENTOS デルタピーク モーションセンサーヘッドライトハイブリッド GENTOS デルタピーク モーションセンサーヘッドライトハイブリッド GENTOS デルタピーク モーションセンサーヘッドライトハイブリッド GENTOS デルタピーク モーションセンサーヘッドライトハイブリッド GENTOS デルタピーク モーションセンサーヘッドライトハイブリッド GENTOS デルタピーク モーションセンサーヘッドライトハイブリッド GENTOS

モーションセンサーを搭載したデルタピークシリーズ ヘッドライトハイブリッドタイプ
本体の前に手をかざしてON/OFFを切り替えるモーションセンサーモード搭載(通常モードとスイッチ独立)
モードインジケーター付き
付属の専用充電池(GT-05SB) 及び 単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
最大700ルーメンの高出力
3.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は34時間の連続点灯
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中・緑点灯/充電完了)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
40°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)700~30 連続点灯時間(時間)約3.5~34 照射距離(m)最大約173 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約72.0×47.9×44.2【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g)203 電源専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)or単3アルカリ電池×3本(別売) 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 電源タイプ充電式 使用電池専用リチウムポリマー充電池(付属)or単3アルカリ電池×3本(別売) 充電時間(時間)約2.5 電池寿命充放電約300回 内容量1台
注意
※エネループ、エボルタ使用不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76759744 DPX-418H
オープン
9,188
10,107 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS DPX-418H点灯パターン

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする