ダブルスター サブredヘッドライトハイブリッドローエンド

ダブルスター サブredヘッドライトハイブリッドローエンド - GENTOS
(1件のレビュー)

小型高出力ヘッドライト
ダブルスターシリーズのハイブリッド(充電池別売りタイプ) 低価格のローエンドモデル
小型のボディながら最大270ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
サブライトで赤色の点灯、点滅も可能
High/Mid/Eco /サブ赤色点灯/サブ赤色点滅の5段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯
単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)
別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル
大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
60°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)270~9連続点灯時間(時間)約6.5~42照射距離(m)最大約142防塵防水性能64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8質量(g)105落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)orリチウムポリマー充電池3.7V800mAh(別売)内容量1台
注意
※エネループ、エボルタ使用可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76759814WS-443HD
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS WS-443HD点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76759814WS-443HD64374600WS-743HDWS-443HD ダブルスター サブRedヘッドライト ローエンド GENTOS 64374600ダブルスター サブRedヘッドライト ローエンドGENTOS1台
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76759814
2023-10-03
用途: 照明が無い場所等の暗い場所の作業時
建設業・工事業

角度保持の爪が一回使用しただけで折れてしまった。購入後1年以内だったのでメーカーに郵送し修理依頼をしたら「部品の破損は有償修理になる」と返答が来た。簡単に折れる爪のため設計不良だと思うので、このシリーズの商品は購入しない方がよろしいかと思います。
いままで、このメーカーを信頼してライトの選定候補にしていましたが、もう二度と購入する事はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする