のび~るDCサーキュレーター

のび~るDCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス)

高さ調整可能なサーキュレーター!
29~72センチの高さ調整ができます!
空気の循環に便利な換気モード。
※換気モードとは、10分間連続の強運転により強くストレートな風で、空気を素早く入れ替え!

質量(kg)1.8 ハネ径(cm)18 タイマー時間自動8時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×29~72 風量調整8段階+換気モード 首振り左右自動/上下手動 入タイマー8時間 切タイマー8時間 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76760085 YCL-D183DFR(W)
オープン
 
 
取扱い終了
76760094 YCL-D183DFR(K)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする