どこでもスモールクーラー
ちょっと涼みたいときに持ち運びできるスモールクーラー!
帰宅時やお風呂上りのクールダウンなど、一時的の使用やエアコンの風が届きにくいキッチンや脱衣所など、面倒な工事は一切不要で、いつでもどこでも手軽に冷房!
また、持ち運びに優れた小型タイプなので、どこでも移動できます。
質量(kg)12
電流(A)3.2/3.5
消費電力(W)235/290
電源単相交流100V 50/60Hz
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)約48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×20×48.5
ドレンタンク容量(L)約1.7
圧縮機全閉型レシプロ
冷房能力(kW)0.35/0.37
内容量1台