磁気・渦電流膜厚計TIME
F型プローブ統合設計
直接測定とバッチ測定モード
500件の測定データを保存
平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV)
測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用)
単位変換機能
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm
寸法(mm)145×60×28
測定範囲0-1250um
質量(g)132
電源単4型乾電池2本(別売)
測定方式磁気誘導 F
最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9
分解能0.1um
測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正)
使用環境温度(℃)0-40
内容量1台