曜日別特売

磁気・渦電流膜厚計TIME

磁気・渦電流膜厚計TIME - TIME

渦電流プローブ統合設計
直接測定とバッチ測定モード
500件の測定データを保存
平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV)
測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用)

仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm寸法(mm)145×60×28測定範囲0-1250um質量(g)132電源単4型乾電池2本(別売)測定方式渦電流最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9分解能0.1um測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正)使用環境温度(℃)0-40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762928TIME2501
オープン
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする