TIME
磁気・渦電流膜厚計プローブCN02
仕様
最小曲率:平にする、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:無制限
測定方式
渦電流
分解能
1um
測定範囲(μm)
0-200
測定誤差
±(3%H+1)um(1点校正)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76762998
プローブCN02
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください