曜日別特売

測色計 TCS-600

測色計 TCS-600 - TIME

プラスチック色測定
織物の色測定
食物色の測定
ペイントカラー測定
SCS光学エンジン
カメラファインダー
自動光補償
ETCリアルタイム補正
フルバンドイコライザLED 光源(CLEDS)
カラーカード検索機能
測定条件 観察角度:2度/10度 照明:d/8(散乱光源,8度観察角度),SCI(鏡面反射成分を含む),SCE(鏡面反射成分を除く)同時 測定機能(CIE No.15,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722条件c標準)
積分球サイズ Φ40mm,Avian-D完全拡散表面コーティング
測定用光源 CLEDs(フルバンドのバランス型Led光源)
センサ デュアル光路アレイセンサ

仕様測定波長範囲:400-700nm、測定波長間隔:10nm、半値幅:5nm、反射率解像度:0.0001、最短測定可能間隔:約2秒、測定径:A型:10mm | B型:4mm・6mm、表色系:CIE-L*a*b・L*C*h・L*u*v・XYZ・Yxy・反射率・H unter-lab・M unsell M I・CM YK・RG B・H SB、色差式:ΔE*ab・ΔE*CH・ΔE*uv・ΔE*cmc(2:1)・ΔE*cmc(1:1)・ΔE*94・ΔE*00・ΔEab(Hunter)・555トーン分類測定時間(秒)0.5表示内容スペクトログラム/データ・サンプルの比色値・色差値・合否結果・色バイアス・測定領域の表示・履歴デー タの色シミュレーション・標準サンプルのマニュアル入力・テストレポートの生成測定範囲(ppm)0-200%観察光源A・C・D50・D55・D65・D75・F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10・F11・F12・CWF・U30・DLF・NBF・TL83・TL84・U35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763174TCS-600
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする