曜日別特売

ポータブル型溶存酸素計 JPB-607A

ポータブル型溶存酸素計 JPB-607A - REX[科学研究・開発用品]

JPB-607Aポータブル溶存酸素計には溶存酸素電極が装備されており、水道水源の監視、水産養殖場、環境保護、下水処理プラント、飲料業界、科学研究機関が水域の溶存酸素を測定するために使用できます。
測定パラメータ
ORP、DO飽和、温度。
LCDディスプレイ画面
空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。
自動温度補正により、正確な結果が保証されます。

仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-40.0)度C、塩分補償:あり、データストレージ:なし、パッケージの寸法/重量:スーツケースなし 300x290x140mm | 2kg質量(g)300電源単三電池2本精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 温度 ±0.5度C範囲溶存酸素 0.00-20.00mg/L | 温度 0.0-40.0度C分解能溶存酸素 0.01mg/L | 温度 0.1度C校正ゼロおよびフルスケール校正出力インタフェースなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764714JPB-607A
オープン
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする