JPSJ-605F溶存酸素テスターは、主に水道水源の監視、水産養殖場、環境保護、下水処理プラント、飲料業界、科学研究機関、その他の部門で溶存酸素含有量や水の濃度を測定するために使用されます。
測定パラメータ
溶存酸素、DO飽和、温度
インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。
空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。
マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。
自動温度補正により、正確な結果が保証されます。
自動/手動気圧補正。
自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。
校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。
最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。
データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。
データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
IFV Pro サンプラーキット(サンプリングヘッド、保護チューブカバー、カセットキャップ、輸送容器、チューブホルダー、校正アダプター、キャリーケース含む)SKC(環境測定)税込¥72,578¥65,980