曜日別特売

ベンチトップ型溶存酸素計 JPSJ-609L

ベンチトップ型溶存酸素計 JPSJ-609L - REX[科学研究・開発用品]

4.3インチのタッチスクリーングラフィックディスプレイ
IP65保護設計
滑り止めゴム足
内蔵リチウムイオン電池3.8VDC
不揮発性メモリは、時間とデータスタンプ付きで最大4000のデータポイントを保持します
データ出力およびソフトウェアアップグレード用のUSBインターフェースの標準装備
用途が広い-1つのDOプローブを使用して、DO、飽和率、DO電流、および温度をテストします
GLP準拠
自動および手動キャリブレーション

仕様計測パラメータ:DO・DO飽和・DO電流・DO電流・温度、温度補正:自動および手動(0.0-40.0)度C、気圧:自動/手動(60.0-110.0)kPa、塩分補正:自動(0.0-50.0)g/L、データストレージ:2000セット、パッケージの寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg質量(g)1000電源100-240V・50/60Hz 0.5A精度DO ±0.10mg/L | DO飽和度 ±2.0% | 温度 ±0.2度C範囲DO 0.00-90.00mg/L | DO飽和度 0.0-600.0% | 温度 -5.0-130.0度C分解能DO 0.01mg/L | DO飽和度 0.10% | 温度 0.1度C校正ゼロおよびフルスケール校正出力インタフェースUSB&RS232内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76764757JPSJ-609L
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする