M18 FUEL フィッシュテープ

M18 FUEL フィッシュテープ ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
ユニークな、電動式フィッシュテープ
最長30mの配管から配線を引き込むパワフルさ
純正ドラムを取り付けて使用(30m非導電通線ワイヤー)
AUTO-RUN (オートラン)システムによってユーザーへの負荷を劇的に削減
無断変速トリガー
駆動部とドラム部を分割することで、駆動部の長寿命化を実現
ドラム詰まりなどのトラブルの際はドラムのみ簡単に交換可能

質量(kg)6.43(30m非導電通線ワイヤー及び2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 回転速度(min-1[r.p.m])37 寸法(mm)449×335×152 仕様牽引力:1.1kN 内容量1台
注意
※配線ケーブルは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76768126 M18 FPFT-0 JP
オープン
42,980
47,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする