壁掛け時計 Kemppiケンピ

壁掛け時計 Kemppiケンピ インターフォルム 壁掛け時計 Kemppiケンピ インターフォルム

あたたかみのある木に陶器のような質感のポリレジンをあわせたナチュラルなウォールクロック。
真っ白な文字盤に小さな数字を並べ、アットホームでシンプルなデザインに仕上げました。
陶器のようなベースに立体感のある文字盤、木製の短針やゴールドの秒針など上品なアクセントがちりばめられています。
連続秒針ムーブメントを使用し、秒針の音が気になりません。
寝室などの静かなお部屋にもおすすめです。

ホワイト 表示方式アナログ 奥行(mm)2.5 質量(kg)0.9 材質木、ポリレジン タイプスイープムーブメント 電池単3乾電池(別売り) 付属品壁掛用木ネジ 直径(Φcm)30 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76768844 CL-3931
オープン
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする