PC4-25600 DDR4 LONG-DIMM

PC4-25600 DDR4 LONG-DIMM グリーンハウス PC4-25600 DDR4 LONG-DIMM グリーンハウス PC4-25600 DDR4 LONG-DIMM グリーンハウス

デスクトップPC用メモリー。PC4-25600(DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。

規格DDR4 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスDIMM 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76771048 GH-DRF3200-8GB 8
オープン
6,598
7,258 (税込)
当日出荷
76771057 GH-DRF3200-16GB 16
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
76771066 GH-DRF3200-32GB 32
オープン
24,980
27,478 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする