曜日別特売

iPhoneやiPadからテレビに簡単出力 LightningからHDMI変換 映像出力ケーブル

iPhoneやiPadからテレビに簡単出力 LightningからHDMI変換 映像出力ケーブル - OWLTECH(オウルテック)

iPhoneやiPadの画面をテレビなどの大画面に映し出すことのできる、HDMI変換ケーブルです。iPhoneやiPadに入っている写真や動画を、ご家族や友人同士と大きな画面上で楽しむことができます。また、スマートフォンでダウンロードしたゲームアプリを大画面でプレイすることも可能です。※利用するコンテンツによっては、著作権保護によりプロテクトがかかりご利用いただけない可能性があります。出先での会議やミーティング用の持ち運びにも最適です。

メス形状USB Type-Aオス形状HDMI Type-A、USB Type-A対応機種Lightning端子搭載のiPhone、iPad対応解像度最大1920×1080 @ 60Hzインターフェイス入力:USB Type-A メス、出力:HDMI Type-A オス、給電用:USB Type-A オス付属品HDMIショートケーブル(約12cm)、ケーブル結束バンド、取扱説明書 兼 保証書保証期間1年間コネクタサイズ(HDMIコネクタ)幅:約25mm、長さ:約70mm~80mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※Android端末やUSB Type-Cコネクタ搭載のiPadには対応しておりません。
※接続に必要な「Lightning to USB Type-Aケーブル(2m以下)」と「AC充電器(5V/1A出力以上)」は別売りです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76776745OWL-CBHDFAS210-BK約100ブラック約48
オープン
取扱い終了
76776754OWL-CBHDFAS210-WH約100ホワイト約48
オープン
取扱い終了
76776763OWL-CBHDFAS220-BK約200ブラック約60
オープン
取扱い終了
76776779OWL-CBHDFAS220-WH約200ホワイト約60
オープン
取扱い終了
76776788OWL-CBHDFAS230-BK約300ブラック約73
オープン
取扱い終了
76776797OWL-CBHDFAS230-WH約300ホワイト約73
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする