設定情報
販売価格(税別)¥1,084~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOYOX(トヨックス)

【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]継手加締品

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]継手加締品 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

注文コード76860727 用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。
※使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。
※ホースの端面や継手をタンク内の流体(食品・薬品等)に、直接、浸けないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15
シェアする