Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 4TB 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用ST4000VX016

Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 4TB 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用ST4000VX016 SEAGATE(シーゲイト)

DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。

容量(TB)4 サイズ3.5インチ インターフェイスSATA ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 キャッシュメモリ(MB)256 容量4TB 保証期間3年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76861445 ST4000VX016
オープン
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする