Exos X18 HDD(Helium)3.5inch SATA 6Gb/s 12TB 7200RPM 256MB 512E/4KN

Exos X18 HDD(Helium)3.5inch SATA 6Gb/s 12TB 7200RPM 256MB 512E/4KN SEAGATE(シーゲイト)

最高のラック・スペース効率で最大のストレージ容量を実現。Exos X18 HDD(Helium)3.5inch SATA 6Gb/s 12TB 7200RPM 256MB 512E/4KN。

容量(TB)12 サイズ3.5インチ インターフェイスSATA ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)256 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76861463 ST12000NM000J
オープン
79,980
87,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする