NSK(ナカニシ) NSK(ナカニシ)の 電動工具 NSK(ナカニシ)の 電動工具 本体 NSK(ナカニシ)の 研削 コントローラユニット コントローラユニット 注文コード 付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個 長さ(mm)172 幅(mm)94 高さ(mm)230 質量(g)2600 電源(V)AC100(50/60Hz) 型番エスパート500 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9793 NE96 120 9794 NE96 230 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76863283 9793 NE96 120 ¥78,000 ¥77,980 ¥77,980 ¥85,778 (税込) 92日以内出荷返品不可 76863299 9794 NE96 230 ¥78,000 ¥77,980 ¥77,980 ¥85,778 (税込) 92日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サンダバンド#120x4 POLARIS(ポラリス) 税込¥681 ¥619 バスケットへ フェルトバフx3 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ ホイール研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ ダイヤカッターΦ20 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ ダイヤカッターΦ26 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 筒型研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 精密軸付砥石金属x4 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ ダイヤビットΦ2x5 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 布フェルトバフx4 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ バフ専用研磨剤白棒 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ カップ研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ ダイヤΦ1-4x4 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ バフ専用研磨剤赤棒 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 精密軸付砥石石材x4 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ サンダバンド#240x4 POLARIS(ポラリス) 税込¥681 ¥619 バスケットへ 真鍮研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 軸付ドラムサンダーバンド POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ バフ専用研磨剤青棒 POLARIS(ポラリス) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径75mm20枚セット ニューレジストン 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径75mm20枚セット ニューレジストン 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体研削精密グラインダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研削」にはこんなカテゴリがあります ディスクグラインダー 精密グラインダー ストレートグラインダー 高周波グラインダー ハンディショッター シェアする マイページ 最近見た商品