プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ

プロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ - メディアカバーマーケットプロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ - メディアカバーマーケットプロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ - メディアカバーマーケットプロテクションフィルム 車用 自己粘着 キズ防止 カット自由 ドアエッジ / ボンネット / ステップ保護 ロールタイプ - メディアカバーマーケット
(10件のレビュー)

車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。
厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。
透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。

用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※特殊なシボ加工部等には貼り付かない場合がございます。
※貼り付け部位によっては剥がすときに強粘着のため、塗装や素材の一部が損傷する場合がございます。
※商品は車内などの高温になる場所に保管しないで下さい。また、長時間の紫外線で素材の劣化(色あせなど)が起こります。
※本商品を貼る部分は汚れや付着物を除去してからお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
材質
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76865663cartape-colb-siz0505ブラック50アクリル+PVC0.52
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76865679cartape-colc-siz0505クリア50アクリル+PE0.4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76865688cartape-colb-siz0705ブラック70アクリル+PVC0.52
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76865697cartape-colc-siz0705クリア70アクリル+PE0.4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 自動車の足元の汚れ防止等
サービス業

自動車の足元の汚れ等に使用してます、貼りやすいですし、厚みも適度にあり汚れ防止には最適ではないでしょうか?耐久性もよければいうことなし。

2025-12-15
用途: 車両の室内プラスチック部分の保護

写真と思ったものと相違があった。
只のテープ状に模様がついているだけで材質感が全くなかった。
次は購入したくありません。

2025-04-28
用途: 軽トラタイヤハウス上面他傷防止

今迄は緑色養生テープ貼付けていましたが、体裁良くすべく今回これに貼換え。養生テープに比べると厚みが有り丈夫なだけに伸縮は少く貼付け難儀。凹凸大きい箇所は細かく切り分け瓦貼りで対応しましたが、自由にカットして使えるので便利でした。

2024-11-21
用途: 車保護用
製造業

社用車の保護用に購入しました
白い車なので透明を購入しました
目立つことなく貼れました
1台でほぼ1巻き使い切ります

対象商品 : 76865663
2024-05-27
用途: 貼り付けカスタム等
自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラの開閉ノブの爪があたるところに、保護的に貼付。キャビン内に入るところの、足が当たりそうで塗装面にキズを付けてしまいそうな、前輪のタイヤハウスのところにでも貼り付けようかとしてます。伸縮性があるので使いやすいです。

1が参考にしています
2024-07-22
用途: 車のドアポケット・ステップの保護
製造業

貼り直しがしやすい。適度にのびる。曲がった所にもしっかり付着する。と作業上の問題なしです。購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 76865663
2024-01-07
用途: ラジコン用ポリカボディーの接触破損部分の予防
伊澤株式会社

最高にいいです。粘着力も適度に強く、緩い曲面なら馴染みます。

1が参考にしています
対象商品 : 76865663
2023-08-04
用途: 軽トラタイヤハウス保護
サービス業

伸縮性あって厚みもあって、張りやすい。見た目も良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする