若井産業
六角パワーソケット
ボールロックでねじをカチっと固定
板バネ鋼が外れにくく引っ掛かりにくい構造
ステンキャップ頭もしっかりロック!
用途
六角頭ドリルネジ用ソケット
全長(mm)
60
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
対応ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76875838
RPS6000
9.6
M6
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
76876249
RPS5000
8
M5
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください