ドーブチビス ALC用

ドーブチビス ALC用 若井産業

下穴不要のALC用ねじ
空回り、ゆるみがおきにくく、電動ドライバでの施工を実現

用途ALC下地への木材(胴縁)留め、内装工事に。 材質 表面処理ユニクロ ねじ寸法(mm)Φ6 頭径(mm)9 ねじ部長さ(mm)30
注意
※無理に締め過ぎないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76876757 2155600 1箱(200本) 60
3,000
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷
76876766 2155700 1箱(185本) 70
3,000
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷
76876775 2155900 1箱(100本) 90
3,000
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする