タイヤスロープ

タイヤスロープ 大橋産業(BAL)

ジャッキが入らないお車の補助に。
ローダウン車、エアロ装着車に最適。タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP。
分割式で作業や保管に便利。
フロントを擦らない低角度(傾斜角8.5度)。
タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造。
滑り止め足ゴム付。
軽量、コンパクトで作業が楽々。
保管時に便利な収納袋付。

耐荷重(t)3(2脚使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)720×200×92 リフト量(mm)70 傾斜角度(°)8.5 本体質量(kg)1.9(1脚) 材質ポリプロピレン 最高位(mm)約70 内容量1セット
注意
※2脚同時にお使い下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76877798 NO2255
オープン
7,898
8,688 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする