Stoner コーティングシャンプー
疎水&光沢のデュアルコートにより、ウォータースポットの発生を抑え、ボディの光沢が長期間持続します。
ボディの水滴をまとめて流すので、拭き取り作業がラクになります。
汚れの固着を防ぎ、キレイなボディを保ちやすくなります。
使用するたびにコートが強化されます。
ノーコンパウンドタイプなので、ワックス・コーティング施工車にも使用できます。
ガラスやホイールなどボディ以外にも使用できます。
中型車約20台に使用できる濃縮タイプです。
1732 Stonerスピードビードと併用すればさらに効果的です!
用途自動車ボディ、外装の洗浄・ツヤ出し・コーティング
成分特殊合成ポリマー、界面活性剤
液性中性
対応ボディー色全ボディカラ対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×83×222
危険物の類別非危険物
内容量1個(946mL)