曜日別特売

黒煙防止剤

黒煙防止剤 - ダイゾーニチモリ

燃焼室内のスラッジなどの黒煙原因物質と一緒に完全燃焼させます。
NOx低減、DPFへの影響はありません。

緑褐透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量450mL危険物の性状非水溶性内容量1本(450mL)
注意
※必要以上のご使用は、エンジントラブルやゴム部品等を傷める恐れがありますので避けて下さい。
※本品使用時に他の添加剤、特に水抜き剤とは絶対に併用しないで下さい。
※本品をご使用の際は、燃料が軽油であることを確認して下さい。
※軽油50~80Lに対して、1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。
※水分分離器に多量の水分が溜まっている場合、水分を予めドレーンしておいて下さい。
※6か月、または20000~50000kmごとの注入をおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76877938N-170
3,980
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする