クリアプレコ

クリアプレコ ディーソル
(1件のレビュー)

クリアプレコは、プラスチック素材のクリアホルダーを紙の原料であるパルプに置き換え、環境にやさしく、耐水性に優れ、半透明がきれいに際立つ徹底的にこだわった製品です。パソコン、手書きで自由にデザインできるペーパーフォルダーです。レーザープリンターコピー機で使用できます。

サイズA4 半透明 寸法(横×縦)(mm)217×310 材料トレーシングペーパー 原材料晒しクラフトパルプ、でんぷん 印刷(印刷領域)前面:横196mm×縦290mm、背面:横196mm×縦290mm 種別オンデマンド印刷用 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(100枚)
注意
※インクジェットプリンター適正はございません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76878367 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-02-15
用途:
見積書の提出
その他業種

使用しているとすぐに破ける。
印刷が汚いので顧客に提出出来ない。
水分が付着すると、付着した部分が波をうち変形してしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする