KOKO+ 抗菌 マスクフックハンガー
ちょっとマスクをかけておきたいとき、そのシーンに合わせて、形状を変えてフィットさせることで、マスクをかけるフックになります。ベージュ、グレー、ブラックの3色があります。
自在に曲げて、色々な場所にマスクをかけられるフックです。
質量(g)約9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×2×205
材質本体生地:ポリエステル65%/ポリウレタン35%、織ネーム:ポリエステル、芯材:ポリエチレン
内容量1袋
ちょっとマスクをかけておきたいとき、そのシーンに合わせて、形状を変えてフィットさせることで、マスクをかけるフックになります。ベージュ、グレー、ブラックの3色があります。
自在に曲げて、色々な場所にマスクをかけられるフックです。